text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PTC 640 Tile Cutter in Cardboard Box 640mm 9.1kg


Tile Cutter PTC 640,Large tiles or serial cuts? Tackle large ceramic projects with ease,Titanium cutting wheel delivers exact scoring and cutting – no need to remove from tool,Intended for cutting large ceramic tiles up to 640 mm,Support extension enables cuts in larger tiles,Diagonal cuts are possible with 45° angle guide,Set stop for identical serial

Artikelnummer 1M379401
Breite 315
Höhe 283
Länge (mm) 1024
Schnitttiefe (90°) (mm) 640
Schnitttiefe (45°) (mm) 450
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 315
Höhe 283
Länge (mm) 1024
Schnitttiefe (90°) (mm) 640
Schnitttiefe (45°) (mm) 450
Schnittlänge (mm) 640
Marke Bosch
Model PTC 640
Type Tile Cutter

Beschreibung

Tile Cutter PTC 640,Large tiles or serial cuts? Tackle large ceramic projects with ease,Titanium cutting wheel delivers exact scoring and cutting – no need to remove from tool,Intended for cutting large ceramic tiles up to 640 mm,Support extension enables cuts in larger tiles,Diagonal cuts are possible with 45° angle guide,Set stop for identical serial cuts,Cardboard box

Artikelnummern

Artikelnummer 1M379401
EAN 3165140743310
UBB 500581111423
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0603B04400
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.