text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH PLUNGE CUT SAW BLD AIZ32AIT 32X40MM


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Artikelnummer 7H548250
Anwendung Sägen
Form Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Sägen
Form Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Länge Sägeblatt (mm) 32
Tiefe der Säge (mm) 40
Sägeblatt-Modell Tauchsägeblatt
Marke Bosch

Beschreibung

Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve seen the multitool’s astonishing ability to cut into and through wood with ease: with the Bosch EXPERT MetalMax Blade for Multitool metal gets the same treatment. It even cuts hardened window screws and rebar with ease.

Artikelnummern

Artikelnummer 7H548250
EAN 4059952530666
UBB 500718644122
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608900014
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.