text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Phillips Doppelend-Bit-Satz in Packung 3-tlg.

Artikelnummer 8R348184
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 0

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 1
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Bosch

Beschreibung

The Double Ended Screwdriver Bit is highly robust and ideal for heavy duty applications, even withstanding the high power of impact drivers. The bit features an extended torsion zone that makes it extremely sturdy for long-lasting work. S2 Modified Steel and an optimised heat-treatment process provide extra-tough endurance for high performance, including in plant installations or heavy industrial work. This bit is part of the Bosch Pick and Click system, which enables individually buildable accessory sets for fully customisable bit collections. Click-fitting slots perfectly secure individually purchased packs for a personalised collection and the easy replacement of old packs.

Artikelnummern

Artikelnummer 8R348184
EAN 3165140851480
UBB 500649194965
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608522358
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.