text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Nibbler GNA3,5-620W


Artikelnummer B4455.000.020
Höhe 117
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 1000
Länge (mm) 292
Nominale Leistungsaufnahme (W) 620
Gewicht der Maschine (kg) 3.5
Kleinster Radius (mm) 70
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm) 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Höhe 117
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 1000
Länge (mm) 292
Nominale Leistungsaufnahme (W) 620
Gewicht der Maschine (kg) 3.5
Kleinster Radius (mm) 70
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm) 4
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm) 3.5
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² (mm) 2.4
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² (mm) 1.6
Breite der Schneidspur (mm) 6
Durchmesser des Startlochs (mm) 41
Marke Bosch
Model GNA 3.5
Type Nibbler

Artikelnummern

Artikelnummer B4455.000.020
EAN 3165140075947
UBB 500505919372
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 0601533103
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.