Digital Ambassadors
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
Elektrische werkzeuge
Sägen und Schneider
Schneidwerkzeuge
B4455.000.015
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
Bosch Nibbler GNA2,0-500W
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
B4455.000.015
Breite
6
Höhe
127
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
2400
Länge (mm)
275
Nominale Leistungsaufnahme (W)
500
Gewicht der Maschine (kg)
2
Kleinster Radius (mm)
3
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
6
Höhe
127
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
2400
Länge (mm)
275
Nominale Leistungsaufnahme (W)
500
Gewicht der Maschine (kg)
2
Kleinster Radius (mm)
3
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2.5
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
2
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² (mm)
1.4
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² (mm)
1
Breite der Schneidspur (mm)
6
Durchmesser des Startlochs (mm)
16
Marke
Bosch
Gewicht pro Stück (g)
2000
Model
GNA 2
Type
Nibbler
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4455.000.015
EAN
3165140415026
UBB
500505919299
UNSPSC
23151901
Hersteller Artikel Nr
0601530103