Staub & Lüftung
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
Elektrische werkzeuge
Staub & Lüftung
B4580.006.040
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
Bosch Nass- und Trockensauger GAS 35 L AFC (BE)
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Leider... ist das gesuchte Produkt nicht mehr verfügbar
Ähnliche Produkte:
Bosch Staubsauger GAS 10,8 V-LI
Artikelnummer:
B4580.000.055
preis pro 
-
Alle Produkte anzeigen
Artikelnummer
B4580.006.040
Fassungsvermögen des Behälters (l)
35
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1200
Gewicht der Maschine (kg)
12.2
Max. Unterdruck (mbar)
254
Luftmenge pro Absaugmotor (l/s)
74
Länge Saugschlauch (m)
5
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69
L
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Fassungsvermögen des Behälters (l)
35
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1200
Gewicht der Maschine (kg)
12.2
Max. Unterdruck (mbar)
254
Luftmenge pro Absaugmotor (l/s)
74
Länge Saugschlauch (m)
5
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69
L
Mit automatischer Filterabreinigung
Ja
Marke
Bosch
Gewicht pro Stück (g)
19000
Model
GAS 35 L AFC BE
Type
Vacuum Cleaner
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4580.006.040
EAN
3165140705547
UBB
500619170714
UNSPSC
40101500
Hersteller Artikel Nr
06019C32W0