text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metallbohrer D340 4,5X82X126MM


Artikelnummer 3E066605
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 82
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 126
Durchmesser des Bohrers (mm) 4.5
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 82
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein

Artikelnummern

Artikelnummer 3E066605
EAN 3165140418003
UBB 500648573169
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608595681
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.