text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metallbohrer 9,8X87X133MM


The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit m

Artikelnummer 7J807711
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 9.8
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 87
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 133
Durchmesser des Bohrers (mm) 9.8
Durchmesser des Schachts (mm) 9.8
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 87
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein

Beschreibung

The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit made of HSS (high-speed steel) enables up to 40% faster drilling rate and up to 50% lower feed pressure than standard-ground HSS drill bits with chisel edges. This bit is designed for drilling holes in alloyed and non-alloyed steel, cast steel, cast iron, sintered iron, malleable cast iron, non-ferrous metals and hard plastics. The HSS Twist Drill Bit Ground is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a 135-degree tip and a diameter tolerance of h8.

Artikelnummern

Artikelnummer 7J807711
EAN 3165140323550
UBB 500648776861
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608595338
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.