text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metallbohrer 8.5MM


Artikelnummer 0R228561
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 6.35
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 75
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 117
Durchmesser des Bohrers (mm) 8.5
Durchmesser des Schachts (mm) 6.35
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 75
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 0R228561
EAN 3165140872164
UBB 500649183166
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608577129
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.