text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metallbohrer 7,3X69X109MM


Artikelnummer 7G136873
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 7.3
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpakt per 1

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 109
Durchmesser des Bohrers (mm) 7.3
Durchmesser des Schachts (mm) 7.3
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Warennummer 82075060
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7G136873
EAN 3165140475075
UBB 500648768454
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608585502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.