text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metallbohrer 6,4MM


The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable f

Artikelnummer 2S327742
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 63
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Bohrers (mm) 6.4
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 63
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Beschreibung

The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable for drilling clearance and pilot holes in alloyed and non-alloyed steel, non-ferrous metals, cast steel, cast iron and plastics. There is a low risk of breakage, especially for drill bits below 6 mm in diameter as the bit is manufactured to have a highly elastic body. Its black-oxide coated flute provides fast chip removal. The HSS Twist Drill Bit PointTeQ is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a tip of 135 degrees.

Artikelnummern

Artikelnummer 2S327742
EAN 3165140907415
UBB 500673224415
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608577232
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.