text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch metal drill bit hss pointteq 3.5mm


Artikelnummer 9T315597
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 39
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 79
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.5
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 39
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 9T315597
EAN 6949509231376
UBB 500712246668
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 2608577522
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.