text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lithium-Ion Battery 6Ah 12V


The Straight-Shape Li-ion Battery Pack ECP (Electronic Cell Protection) offers power without a memory or lazy battery effect. The ECP allows the cells in the battery to be monitored electronically so that the power output of the tool will be automatically reduced in case of an overload, deep discharge or overheating. The Straight-Shape Li-ion Battery Pa

Artikelnummer 6A625935
Nennspannung (V) 12
Ausführung Lithium-ions
Gewicht 444
Kapazität (mAh) 6
Marke Bosch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Ausführung Lithium-ions
Gewicht 444
Kapazität (mAh) 6
Marke Bosch
Type Lithium-Ion Battery

Beschreibung

The Straight-Shape Li-ion Battery Pack ECP (Electronic Cell Protection) offers power without a memory or lazy battery effect. The ECP allows the cells in the battery to be monitored electronically so that the power output of the tool will be automatically reduced in case of an overload, deep discharge or overheating. The Straight-Shape Li-ion Battery Pack ECP is only appropriate for Li-ion tools from the Professional range in the same voltage class.

Artikelnummern

Artikelnummer 6A625935
EAN 3165140987585
UBB 500582656749
UNSPSC 26111700
Hersteller Artikel Nr 2607337302
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.