text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser GLL 3-50 + BM 1


Linienlaser GLL 3-50, Die einfache Komplettlösung für alle Nivellier- und Übertragungsanwendungen, Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Komplettlösung von Multilinienlaser und Ministativ, Robustheit für den Profi-Einsatz und weitere hervorragende technische Spezifikationen, Kompakte Form und einfache Bedienung, Drehbares Ministativ vereinfacht die stufenlose Feinpositionierung der Laserlinien, Höhenverstellbaren Teleskopfüße ermöglichen eine ergonomische Bedienung, Nivellierset zusammen mit einer L-BOXX für systematische Aufbewahrung und vereinfachten Transport, L-BOXX-Einlage Gerät, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Laserzieltafel, Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien

Artikelnummer B4900.000.150
Gewicht 0.94
Messwertspeicher Nein
Schnittstelle Nein
Sichtbare Signalstrecke Ja
Länge der Signalisierungsstrecke (m) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 0.94
Messwertspeicher Nein
Schnittstelle Nein
Sichtbare Signalstrecke Ja
Länge der Signalisierungsstrecke (m) 10
Rotierende Signalstrecke Nein
Genauigkeit (mm) 0.3
Wellenlänge des Sensors (nm) 635
Schutzart (IP) IP54
Laserklasse Klasse 2
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 820
Model GLL 3-50
Type Line Laser

Beschreibung

Line Laser GLL 3-50, Complex levelling made simple – the easy-to-use cross line laser GLL 3-50 Professional is designed for versatility across all standard levelling and transfer applications. The two vertical laser lines, a single horizontal laser line, and the plumb dot make it easy to tackle an impressive range of jobs. Compactly designed, the GLL 3-50 Professional offers comfortable handling and control. For convenient laser line positioning, it comes with a rotating mini-tripod with height-adjustable feet and fine adjustment of the vertical line. It is suitable for various interior applications such as mounting shelves or windows, as well as installing drainage pipes or wall tiles. A second vertical laser line also makes it ideal for quick squaring. The GLL 3-50 Professional offers laser lines with up to 10 m working range that can be extended up to 50 m by using the optional LR 2 Professional laser receiver. The plumb dot range is up to 5 m. This cross line laser self-levels in less than 4 seconds. It is robust with IP54 dust and splash water protection. Laser target plate, L-BOXX inlay for tool, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Universal Holder BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4 x 1.5 V LR6 battery (AA)

Artikelnummern

Artikelnummer B4900.000.150
EAN 3165140662482
UBB 500620055128
UNSPSC 27111802
Hersteller Artikel Nr 0601063802
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.