Grüner Laser für eine überlegene Sichtbarkeit des Laserplatzes auf rauen Baustellen. Der GLM 50-25 G-Fachmann bietet die großartige Sichtbarkeit seines grünen Laserplatzes, um das Targeting bei der Messung von langen Strecken in Innenräumen zu leichtern. Mit seinem IP65-Design ist es vollständig vor Staubpartikeln und gegen Wasserdüsen geschützt, während sein schockabsorbierendes Gehäuse selbst auf hartem Beton einen Abfallwiderstand von 1,5 m gewährleistet. Es verfügt über eine anpassbare Taste, um bevorzugte Messfunktionen oder Einstellungen und Vibrationsrückkopplungen zu definieren, um die Messungen zu bestätigen. Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt 30 Sprachen und besteht aus einer Farbanzeige und einem großen Zahlenmodus für eine bessere Lesbarkeit. Ideal zum Platzieren und Anbringen von Elementen in Holz-, General- und Trockenbaukonstruktion für Elektriker, HLK -Installateure und Klempner. Wenn es zum Fertigstellen verwendet wird, eignet es sich perfekt für Maler, Bodenschichten, Fliesen und Schreiner, um die materiellen Bedürfnisse zu berechnen. Lange Batterie-Laufzeit mit alkalischen Batterien oder dem optionalen Li-Ionen-Akku. Schneller und einfacheres Targeting für Langstrecken-Innenmessungen mit seinem grünen Laserfleck. Entwickelt, um rauen Baustellen mit IP65-Designstaub und Schutz vor Wasserdüsen standzuhalten. Anpassbare bevorzugte Taste für Verknüpfungen zu bestimmten Messfunktionen oder Einstellungen. Vibrationsfeedback, um eine erfolgreiche Messung zu bestätigen