text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser Distance Meter GLM 150-27 C


Erweiterte Lasermaßnahme für lange Strecken auch im Freien mit intelligenten Dokumentation. Dieses robuste Outdoor -Laser -Maß verfügt über einen Digitalkamera -Sucher mit einer Zoomfunktion, um die Entfernungen bis zu 150 m genau zu messen. Messungen und Bilder werden automatisch gespeichert und dank eines großen, mit hohen kontrastischen 2,8-Zoll-Farbdisplays, das zwischen Porträt und Landschaftsansicht dreht Verbindung zu einem PC. Mit IP54-Schutz, kratzfestem Display-Glas und benutzerfreundlicher Schnittstelle ist dieses Lasermaß der praktische Allrounder für anspruchsvolle Baustellen. Architekten, Baumanager oder HLK-Installationsfachleute greifen nach dieser intelligenten Laser-Maßnahme Für seine Langstreckenfähigkeit, einfache Lesbarkeit und bequeme Dokumentation. Die GLM 150-27 C Laser-Maßnahme verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen mit Zoomfunktion. Optimales Lesen auf großem kontrastellem IPS-Farbdisplay mit Flip-Bildschirm-Funktion. Verbindet über Bluetooth- oder USB-Kabel für einfache Daten Dokumentation. Vorder- und Seitenmessknöpfe für ergonomische, horizontale oder vertikale Operation

Artikelnummer 0P417566
Gewicht 0.21
Messwertspeicher Ja
Schnittstelle Ja
Sichtbare Signalstrecke Ja
Länge der Signalisierungsstrecke (m) 150
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 0.21
Messwertspeicher Ja
Schnittstelle Ja
Sichtbare Signalstrecke Ja
Länge der Signalisierungsstrecke (m) 150
Genauigkeit (mm) 1.5
Wellenlänge des Sensors (nm) 650
Schutzart (IP) IP54
Batterieart Lithium-ions
Laserklasse Klasse 2
Marke Bosch

Beschreibung

Laser Measure GLM 150-27 C, This robust outdoor laser measure has a digital camera viewfinder with a zoom function for accurately measuring distances up to 150 m. Measurements and pictures are automatically saved and easy to read thanks to a large, high-contrast 2.8 IPS colour display that rotates between portrait and landscape view. For convenient documentation, all data can be transferred via Bluetooth to the Bosch MeasureOn App or via USB connection to a PC. With IP54 protection, scratch-resistant display glass, and user-friendly interface, this laser measure is the handy all-rounder for demanding jobsites. Architects, construction managers, or HVAC installation professionals will reach for this smart laser measure for its long-distance capability, easy readability, and convenient documentation. The GLM 150-27 C laser measure has an integrated lithium-ion battery, ensuring long operating time and more flexibility. Micro USB cable (2 609 120 670), Protective Bag, Carrying Strap

Artikelnummern

Artikelnummer 0P417566
EAN 4059952614304
UBB 500573805081
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 0601072Z00
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.