text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Bosch Laser Distance Meter GLM 100-25 C


Präzise Lasermaßnahme für einfache Messung und Dokumentation von Innen- und Außenbereichen. Diese professionelle Outdoor -Lasermessung verfügt über einen Digitalkamera -Sucher mit einer Zoomfunktion, die die Entfernungen bis zu 100 m genau misst. Das Kamerabild und die Messungen sind auf dem großen IPS-Farbdisplay mit hohem kontrastreichem IPS leicht zu erkennen, das sich nach Porträt- oder Landschaftsansicht dreht. Für eine bequeme Dokumentation können die Messergebnisse über Bluetooth in die Bosch -Messon -App übertragen werden. Diese Lasermessung ist dank IP54-Staub- und Wasserschutz sowie kratzfestes Display-Glas die ideale Lösung für harte Aufstellungsstellen. Architekten, Baumanager und Elektriker werden die Outdoor -Fähigkeiten, die einfache Lesbarkeit und die bequeme Dokumentation dieser robusten Lasermessung zu schätzen wissen. Der GLM 100-25 C Professional verfügt über eine benutzerfreundliche HMI-Schnittstelle mit einem Klickrad für den Zugriff auf alle Funktionen. Eine nützliche Hilfe -Option zeigt detaillierte Bilder jeder Messfunktion für ein einfaches Verständnis an. Genauige 100-m-Lasermessung dank der Digitalkamera-Sucher mit Zoomfunktion. Ein großes, kontrastisches IPS-Farbdisplay mit Flip-Bildschirm sorgt für ein optimales Lesen. Laser Measure verbindet über Bluetooth für eine effiziente Datendokumentation. Vorder- und Seitenmesstasten liefern horizontale und vertikale Betrieb

Artikelnummer 6I418048
Gewicht 0.23
Messwertspeicher Ja
Schnittstelle Ja
Sichtbare Signalstrecke Ja
Länge der Signalisierungsstrecke (m) 100
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 0.23
Messwertspeicher Ja
Schnittstelle Ja
Sichtbare Signalstrecke Ja
Länge der Signalisierungsstrecke (m) 100
Genauigkeit (mm) 1.5
Wellenlänge des Sensors (nm) 650
Schutzart (IP) IP54
Batterieart Andere
Laserklasse Klasse 2
Marke Bosch

Beschreibung

Laser Measure GLM 100-25 C, This professional outdoor laser measure features a digital camera viewfinder with a zoom function that precisely measures distances up to 100 m. The camera picture and measurements are easy to see on the big, high-contrast, 2.8” IPS colour display, which rotates for portrait or landscape view. For convenient documentation, measurement results can be transferred via Bluetooth to the Bosch MeasureOn App. This laser measure is the ideal solution for tough job sites thanks to IP54 dust and water protection, and scratch-resistant display glass. Architects, construction managers, and electricians will appreciate the outdoor capability, easy readability, and convenient documentation of this robust laser measure. The GLM 100-25 C Professional has a user-friendly HMI interface with a click wheel for access to all features. A useful help option displays detailed images of each measuring function for easy comprehension. Protective Bag, Carrying Strap, 3 x 1.5 V LR6 battery (AA)

Artikelnummern

Artikelnummer 6I418048
EAN 4059952614298
UBB 500582778287
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 0601072Y00
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.