Food & Dairy machine building
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
Kreissägen
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
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Kreissägen
9B235985
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
Bosch Kreissäge GKS 12 V-26
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9B235985
Nennspannung (V)
12
Kapazität der Batterien (Ah)
3
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.4
Schnitttiefe (90°) (mm)
26.5
Schnitttiefe (45°) (mm)
17
Sägeblattdurchmesser (mm)
85
Bohrung im Sägeblatt (mm)
15
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
12
Kapazität der Batterien (Ah)
3
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.4
Schnitttiefe (90°) (mm)
26.5
Schnitttiefe (45°) (mm)
17
Sägeblattdurchmesser (mm)
85
Bohrung im Sägeblatt (mm)
15
Max. Schwenkbereich (°)
90
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
1400
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9B235985
EAN
3165140895217
UBB
500679478742
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06016A1005
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen