text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Knabberer GNA 75-16


Artikelnummer 8U602659
Höhe 142
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 2600
Spannung (V) 230
Länge (mm) 290
Nominale Leistungsaufnahme (W) 750
Gewicht der Maschine (kg) 1.8
Kleinster Radius (mm) 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Höhe 142
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 2600
Spannung (V) 230
Länge (mm) 290
Nominale Leistungsaufnahme (W) 750
Gewicht der Maschine (kg) 1.8
Kleinster Radius (mm) 40
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm) 2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² (mm) 1
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² (mm) 0.7
Breite der Schneidspur (mm) 5
Durchmesser des Startlochs (mm) 21
Marke Bosch
Warennummer 84672985
Model GNA 75-16
Type Nibbler

Artikelnummern

Artikelnummer 8U602659
EAN 3165140843072
UBB 500649162525
UNSPSC 42272202
Hersteller Artikel Nr 0601529400
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.