text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Dry Speed Diamond Core Drill Bit 55mm


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Article number 1H467494
Durchmesser des Bohrers (mm)
Schnittlänge (mm) 35
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Packed per 1

Specifications

Durchmesser des Bohrers (mm) 55
Schnittlänge (mm) 35
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Warennummer 82075030
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Description

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Article numbers

Article number 1H467494
EAN 3165140925532
UBB 500699272968
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  2608599017
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.