text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kernbohrer 150 x 310 x 430mm 8


The SDS max-9 CoreCutter is ideal for cutting deep holes when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice for aggressive work progress with quiet o

Artikelnummer 1W786457
Nennweite (mm) 150
Haltesystem SDS-max
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Beschichtung Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennweite (mm) 150
Haltesystem SDS-max
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Beschichtung Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Größe Haltesystem Andere
Arbeitstiefe (mm) 80
Marke Bosch
Type Core Cutter Bit

Beschreibung

The SDS max-9 CoreCutter is ideal for cutting deep holes when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice for aggressive work progress with quiet operation. Its long 2-flute U-shape shank is good for dust removal and breakthrough-drilling while its one-piece design guarantees optimum transfer of the machine's power. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone. This product is also available as a 2-piece.

Artikelnummern

Artikelnummer 1W786457
EAN 3165140145657
UBB 500648516242
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr F00Y145202
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.