text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Karosseriebohrer Schwarz 3,8 x 22 x 55mm


Artikelnummer 7Y944700
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 3.8
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 22
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.8
Durchmesser des Schachts (mm) 3.8
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 22
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Type Body Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 7Y944700
EAN 3165140099967
UBB 500648801859
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608597229
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.