text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw Blade for Metal 100mm 3-Piece


Long Life Cutting Abrasive Construction Materials! Tough materials require a tough jigsaw blade - but you also need it to cut well. Worn out blades don’t get the job done, so longevity and quality go together with the EXPERT ‘Fiber Plaster’. Its carbide teeth cut the toughest abrasive materials such as cement fibreboard, plasterboard and glass fibre rei

Artikelnummer 0V636648
Gesamtlänge (mm) 100
Einsetzen des Werkzeugs T-Schaft
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 100
Einsetzen des Werkzeugs T-Schaft
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Zahnabstand (mm) 4.3 - 4.3
Marke Bosch
Type Jigsaw Blade

Beschreibung

Long Life Cutting Abrasive Construction Materials! Tough materials require a tough jigsaw blade - but you also need it to cut well. Worn out blades don’t get the job done, so longevity and quality go together with the EXPERT ‘Fiber Plaster’. Its carbide teeth cut the toughest abrasive materials such as cement fibreboard, plasterboard and glass fibre reinforced plastics. And they keep going for maximum productivity. The Bosch EXPERT ‘Fiber Plaster’ Jigsaw Blade is designed to make repeated cuts in the most abrasive materials. It's the best choice for professionals needing to tackle a tough job like drywall installation and comes in two length options: the T141HM for maximum control, and the longer T341HM for better reach.

Artikelnummern

Artikelnummer 0V636648
EAN 4059952537870
UBB 500718689754
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608900563
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.