Hochdruckreiniger
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
Gartengeräte
Elektrowerkzeuge
Hochdruckreiniger
4X366194
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
Bosch Hochdruckreiniger ADVANCED AQUATAK 160
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
4X366194
Länge des Kabels (m)
5
Motorleistung
2.6
Antriebsart
Elektrisch
Länge
860
Max. Vorlauftemperatur (°C)
40
Anschluss-Spannung (V)
240
Frequenz
50/60 Hz
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge des Kabels (m)
5
Motorleistung
2.6
Antriebsart
Elektrisch
Länge
860
Max. Vorlauftemperatur (°C)
40
Anschluss-Spannung (V)
240
Frequenz
50/60 Hz
Max. Betriebsdruck
160
Max. Kapazität (l/min)
570
Mobil
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4X366194
EAN
3165140852296
UBB
500651955592
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06008A7800
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen