text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hobel GHO 26-82 D


Artikelnummer 2Q990883
Breite 82
Spannung (V) 240
Nominale Leistungsaufnahme (W) 710
Gewicht der Maschine (kg) 2.8
Hobeltiefe (mm) 2.6
Hobelbreite (mm) 82
Max. Falzhöhe (mm) 9
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 82
Spannung (V) 240
Nominale Leistungsaufnahme (W) 710
Gewicht der Maschine (kg) 2.8
Hobeltiefe (mm) 2.6
Hobelbreite (mm) 82
Max. Falzhöhe (mm) 9
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 18000
Marke Bosch
Warennummer 84672970
Model GHO 26-82 D
Type Planer

Artikelnummern

Artikelnummer 2Q990883
EAN 3165140771139
UBB 500637131300
UNSPSC 23101513
Hersteller Artikel Nr 06015A4301
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.