text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hobel GHO 16-82


Artikelnummer 4I509639
Spannung (V) 240
Nominale Leistungsaufnahme (W) 630
Gewicht der Maschine (kg) 2.8
Hobelbreite (mm) 82
Max. Falzhöhe (mm) 9
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 18000
Marke Bosch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannung (V) 240
Nominale Leistungsaufnahme (W) 630
Gewicht der Maschine (kg) 2.8
Hobelbreite (mm) 82
Max. Falzhöhe (mm) 9
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 18000
Marke Bosch
Warennummer 84672970
Model GHO 16-82
Type Planer

Artikelnummern

Artikelnummer 4I509639
EAN 3165140771016
UBB 500637131144
UNSPSC 23101513
Hersteller Artikel Nr 06015A4000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.