text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hammerbohrer 32 x 400 x 520mm


Artikelnummer 2T267242
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 400
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 520
Durchmesser des Bohrers (mm) 32
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 400
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2T267242
EAN 3165140560146
UBB 500648554359
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 1618596505
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.