Food & Dairy machine building
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
SDS + Produkte
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
Zubehör und Teile
SDS + Produkte
7W842973
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
Bosch Hammerbohrer 12 x 150 x 210 mm 10 Stück
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7W842973
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
SDS-plus
Schnittlänge (mm)
150
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
210
Durchmesser des Bohrers (mm)
12
Haltesystem
SDS-plus
Schnittlänge (mm)
150
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Nein
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Gusseisen
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Geeignet für Stein
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Spiralbohrer
Nein
Mit Schnellverriegelung
Nein
Marke
Bosch
Type
Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.
Artikelnummern
Artikelnummer
7W842973
EAN
6949509210159
UBB
500512683607
UNSPSC
20111603
Hersteller Artikel Nr
2608831123