text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWX 18V-15 PSC Cordless Angle Grinder 9800RPM 125mm 2x 18V 8Ah Battery


Artikelnummer 6B443050
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 8
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 9800
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.3
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Verpakt per 1

Specificaties

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 8
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 9800
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.3
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GWX 18V-15 PSC
Type Cordless Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 6B443050
EAN 4059952610061
UBB 500582658158
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H6G01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.