text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL


Artikelnummer 7X674667
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.9
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 9000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.9
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 9000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 7X674667
EAN 4059952647524
UBB 500583329619
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019G340E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.