Schleifgewebe
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
Elektrohandwerkzeuge
Trenn- & Schleifmaschinen
7Q760075
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
BOSCH GWS 18V-10 PC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7Q760075
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
0
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2.8
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
9000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
0
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2.8
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
9000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2
Mit Batterieladegerät
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7Q760075
EAN
3165140960793
UBB
500699221155
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019G3E0B
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen