text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Guide-Point Drywall Cutting Bit 3.2mm HSS Cylindrical Shank 60mm Length 10-Piece


Artikelnummer 1V430570
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Schnittlänge (mm) 35
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.2
Schnittlänge (mm) 35
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Type Guide-Point Drywall Cutting Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 1V430570
EAN 3165140233293
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608620201
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.