text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm


Artikelnummer 1O522799
Nennspannung (V) 18
Höhe 193
Max. Drehmoment (Nm) 32
Drehmomenteinstellung (Nm) 6
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm) 6
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 0.95
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 4500
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Höhe 193
Max. Drehmoment (Nm) 32
Drehmomenteinstellung (Nm) 6
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm) 6
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 0.95
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 4500
Schraubendreher für Trockenbau Ja
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Artikelnummern

Artikelnummer 1O522799
EAN 4059952581156
UBB 500581144762
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K7001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.