Stichsägen
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
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Stichsägen
6W536540
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
BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6W536540
Nennspannung (V)
18
Hub (mm)
26
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Schnitttiefe in Holz (mm)
155
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
800
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Hub (mm)
26
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Schnitttiefe in Holz (mm)
155
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
800
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6W536540
EAN
4059952545899
UBB
500582967781
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06015B0002
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen