text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (avail

Artikelnummer 8H182875
Nennspannung (V) 18
Leerlauf-Vibrationsfrequenz (1/min) 20000
Durchmesser des Schwingkreises (mm) 1.6
Abrasiv-Montage Burs
Breite der Grundplatte (mm) 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Leerlauf-Vibrationsfrequenz (1/min) 20000
Durchmesser des Schwingkreises (mm) 1.6
Abrasiv-Montage Burs
Breite der Grundplatte (mm) 80
Länge der Grundplatte (mm) 130
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.1
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch

Beschreibung

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 458), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 901 117), Hole punch (2 608 000 652)

Artikelnummern

Artikelnummer 8H182875
EAN 4059952606187
UBB 500583452783
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019L0101
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.