text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Artikelnummer 0H829078
Nennspannung (V) 18
Leerlauf-Vibrationsfrequenz (1/min) 20000
Durchmesser des Schwingkreises (mm) 1.6
Abrasiv-Montage Burs
Breite der Grundplatte (mm) 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Leerlauf-Vibrationsfrequenz (1/min) 20000
Durchmesser des Schwingkreises (mm) 1.6
Abrasiv-Montage Burs
Breite der Grundplatte (mm) 80
Länge der Grundplatte (mm) 130
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.1
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch

Beschreibung

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Artikelnummern

Artikelnummer 0H829078
EAN 4059952606224
UBB 500573711016
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019L0100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.