text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm


Artikelnummer 0W308961
Nennspannung (V) 18
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 68
Max. Drehmoment (Nm) 64
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 68
Max. Drehmoment (Nm) 64
Qualität der Batterie Andere
Drehmomenteinstellung (Nm) 94
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 630
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 2100
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummern

Artikelnummer 0W308961
EAN 4059952617213
UBB 500573910915
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K6002
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.