Bohrschrauber
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
1U388078
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
Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver 13mm 2100RPM 64Nm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
1U388078
Nennspannung (V)
18
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
68
Max. Drehmoment (Nm)
64
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
68
Max. Drehmoment (Nm)
64
Qualität der Batterie
Andere
Drehmomenteinstellung (Nm)
94
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
630
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
2100
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Warennummer
84672920
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1U388078
EAN
4059952577678
UBB
500581217295
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019K6000