text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Artikelnummer 3Y255613
Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Max. Drehmoment (Nm) 45
Qualität der Batterie Lithium-ions
Drehmomenteinstellung (Nm) 45
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 0.9
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 1900
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Beschreibung

Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Artikelnummern

Artikelnummer 3Y255613
EAN 4059952605623
UBB 500581953196
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K3201
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.