Bohrschrauber
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
8L346438
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 3Ah Li-Ion Battery
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8L346438
Nennspannung (V)
18
Höhe
203
Kapazität der Batterien (Ah)
3
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Höhe
203
Kapazität der Batterien (Ah)
3
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
35
Max. Drehmoment (Nm)
45
Qualität der Batterie
Lithium-ions
Drehmomenteinstellung (Nm)
45
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
0.9
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
1900
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8L346438
EAN
4059952635675
UBB
500583519383
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019K3204
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen