text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Artikelnummer 6U199399
Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Max. Drehmoment (Nm) 45
Qualität der Batterie Lithium-ions
Drehmomenteinstellung (Nm) 45
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 0.9
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 1900
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Beschreibung

Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Artikelnummern

Artikelnummer 6U199399
EAN 4059952605647
UBB 500582930565
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K3203
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.