text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Artikelnummer 0G337195
Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Max. Drehmoment (Nm) 45
Qualität der Batterie Lithium-ions
Drehmomenteinstellung (Nm) 45
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 0.9
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 1900
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummern

Artikelnummer 0G337195
EAN 4059952605630
UBB 500573670592
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K3202
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.