Scheren
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
Gartengeräte
Elektrohandwerkzeuge
Scheren
3B853267
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
BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3B853267
Nennspannung (V)
18
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
3200
Kapazität der Batterien (Ah)
12
Kleinster Radius (mm)
20
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
3
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
1.6
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
3200
Kapazität der Batterien (Ah)
12
Kleinster Radius (mm)
20
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
3
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² (mm)
1.2
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² (mm)
0.7
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.6
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3B853267
EAN
4059952646831
UBB
500581654455
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0601926301
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen