text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Artikelnummer 0V624468
Nennspannung (V) 18
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 3200
Kapazität der Batterien (Ah) 12
Kleinster Radius (mm) 20
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm) 1.6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Hubzahl im Leerlauf (1/min) 3200
Kapazität der Batterien (Ah) 12
Kleinster Radius (mm) 20
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² (mm) 1.2
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² (mm) 0.7
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.6
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 0V624468
EAN 4059952609058
UBB 500573891941
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0601926300
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.