text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL


Artikelnummer 6F593267
Nennspannung (V) 18
Höhe 210
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 68
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Höhe 210
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 68
Max. Drehmoment (Nm) 64
Drehmomenteinstellung (Nm) 64
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 630
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 2100
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 6F593267
EAN 4059952617336
UBB 500582736459
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K6104
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.