text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-90 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2100RPM 13mm 64Nm


Artikelnummer 1U069235
Nennspannung (V) 18
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 68
Max. Drehmoment (Nm) 64
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 68
Max. Drehmoment (Nm) 64
Drehmomenteinstellung (Nm) 64
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 630
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 2100
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model GSB 18V-90 C
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 1U069235
EAN 4059952617312
UBB 500581202008
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K6102
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.