text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-45 PROFESSIONAL


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Artikelnummer 1K802840
Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Kapazität der Batterien (Ah) 3
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Kapazität der Batterien (Ah) 3
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Max. Drehmoment (Nm) 45
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 10
Drehmomenteinstellung (Nm) 45
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 27000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 1900
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch

Beschreibung

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Artikelnummern

Artikelnummer 1K802840
EAN 4059952635699
UBB 500581087003
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K3305
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.