text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Artikelnummer 6P105513
Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Max. Drehmoment (Nm) 45
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 10
Drehmomenteinstellung (Nm) 45
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 27000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 1900
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 6P105513
EAN 4059952605685
UBB 500582869367
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K3303
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.