text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in Cardboard Box 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box

Artikelnummer 7D511498
Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Höhe 203
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 35
Max. Drehmoment (Nm) 45
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 10
Drehmomenteinstellung (Nm) 45
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 27000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 1900
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Beschreibung

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box

Artikelnummern

Artikelnummer 7D511498
EAN 4059952605654
UBB 500583068092
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K3300
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.