Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Drehschlagschrauber
5S581962
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5S581962
Nennspannung (V)
18
Höhe
203
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
35
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Höhe
203
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
35
Max. Drehmoment (Nm)
45
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
10
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
10
Drehmomenteinstellung (Nm)
45
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
27000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
1900
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5S581962
EAN
4059952605678
UBB
500582581251
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019K3302
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen